Beli microphone di di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  2. Okayo UHF Handheld Microphone (Mic)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Okayo UHF Handheld Microphone (Mic)
    Deskripsi:
    Box Include: Manual book , Microfon ,Wireless Transmitter,Remote, ACC, K. Power Sampling Rate : - Q @16 kHZ - HQ @48 kHz Battery : - 2 x AA 1.2 V (Ni-MH) - 2 x AA 1.5 (AlKaline)
    atribut:
    • Oscillation Type: 4 GFSK
    • Carrier Frequency Range (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Antenna: Built-in
    • RF Output (mW): 10-20 (Country Dependent)
    • Frequency Response: 70Hz - 16KHz
    • Battery Life: 8 (Ni-MH) / 12 (Alkaline) hours typical
    • Dimensions (D x H) (mm): 48x258
  3. CF Audio Wireless Microphone (Mikrofon)
    Mulai

    Rp11.999.900

    CF Audio Wireless Microphone (Mikrofon)
    Deskripsi:
    Wireless microphone.
  4. Daytona DT-01 Full Face Microphone (Mikrofon Helm)
    Mulai

    Rp329.900

    Daytona DT-01 Full Face Microphone (Mikrofon Helm)
    atribut:
    • Accessories: Microphone bodyx1, Mike fixing surface fastenerx1
  5. Audio Technica Instrument Microphone
    Mulai

    Rp479.900

    Audio Technica Instrument Microphone
    Deskripsi:
    ATR1200xDesigned for advanced amateur use, the ATR1200x unidirectional dynamic microphone keeps the pickup focused on the sound source, delivering clear, natural-sounding reproduction of vocals and instruments, while also helping to prevent feedback. The ATR1200x features an on/off switch and a permanently attached 5 m (16.5ft) cable with a 3.5mm (1/8inch) mini-plug. An ideal choice for use with karaoke machines, computers, and PA systems, the mic includes a desk stand, adjustable stand clamp, and a 6.3 mm (1/4inch) adapter.
    atribut:
    • Element: Dynamic
    • Polar Pattern: Unidirectional
  6. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp439.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
  7. Okayo UHF Bodypack Transmitter
    Mulai

    Rp4.399.900

    Okayo UHF Bodypack Transmitter
    Deskripsi:
    Box Include: Manual book, Microfon, Wireless Transmitter, Remote, ACC, K. Power Sampling Rate : - Q @16 kHZ - HQ @48 kHz Battery : - 2 x AA 1.2 V (Ni-MH) - 2 x AA (AlKaline)
    atribut:
    • Oscillation Type: 4 GFSK
    • Carrier Frequency Range (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Antenna: Whip Antenna
    • RF Output (mW): 10-20 (Country Dependent)
    • Inputs: MIC in, Audio in
    • MIC in Jack: mini XLR
    • Frequency Response: 70Hz - 16KHz
    • T.H.D: 0.01
    • Dimensions (D x W x H) (mm): 85x64x33 without antenna
  8. Saramonic Microphone UwMic9
    Mulai

    Rp3.099.900

    Saramonic Microphone UwMic9
    Deskripsi:
    The Saramonic Kit4 UHF Wireless Lavalier Microphone System provides stable, interference free audio in portable, compact and low cost package. This system is a perfect fit for DSLR videography, field recording and interviews, broadcast TV, ENG, providing dependable audio broadcasting and recording.The system includes a camera-mountable wireless receiver, a wireless handheld type transmitter.
  9. TOA Gooseneck Microphone (Mikrofon)
    Mulai

    Rp989.900

    TOA Gooseneck Microphone (Mikrofon)
    Deskripsi:
    The ZM-380-AS is an uniquely shaped and high-quality condenser microphone designed for use in lecture halls, houses of worship and paging applications. This product is equipped with selectable power option between battery or phantom power. The ZM-380-AS is definitely an easy "plug-and-play" gooseneck microphone.
    atribut:
    • Output connector: XLR-3-32 equivalent
    • Dimensions (WxLxH) (mm): 110x145x532
    • Accessories: Windscreen x 1, XLR to Phone Jack Cable (7.5m) x 1
    • Element: Condenser Microphone
    • Power: 3V DC (2x \"AA\" batteries) or Phantom power (9-52V)
    • Operating Temperature (°C): 0 to -40 (32°F to 104°F)
    • Finish: Stand Mic: ABS resin, black, paint; Mic Shaft: Copper alloy, black, paint
    • Frequency Response (Hz): 50-16000
    • Polar Pattern: Cardioid
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 750, balanced
    • Rated Sensitivity (dB): -39 ±1dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa)
  10. Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
Daftar Harga microphone di Terbaru October 2026
Logitech Headset StereoRp119.900
Okayo UHF Handheld Microphone (Mic)Rp4.399.900
CF Audio Wireless Microphone (Mikrofon)Rp11.999.900
Daytona DT-01 Full Face Microphone (Mikrofon Helm)Rp329.900
TOA Dynamic MicrophoneRp279.900
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
Audio Technica Instrument MicrophoneRp479.900
Logitech USB HeadsetRp439.900
Okayo UHF Bodypack TransmitterRp4.399.900
Saramonic Microphone UwMic9Rp3.099.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)